text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Niquelado 8 M4


Esta tuerca hexagonal cumple con la norma ISO 4032 y pertenece a la clase de resistencia 8, lo que la hace ideal para usar junto con pernos y tornillos de clase de resistencia 8.8 o inferior. Está fabricada en acero y cuenta con un acabado niquelado de alto brillo que le aporta un aspecto cuidado y elegante. Además, incorpora rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.7
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma ISO 4032 y pertenece a la clase de resistencia 8, lo que la hace ideal para usar junto con pernos y tornillos de clase de resistencia 8.8 o inferior. Está fabricada en acero y cuenta con un acabado niquelado de alto brillo que le aporta un aspecto cuidado y elegante. Además, incorpora rosca métrica.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01328.040.001
EAN 8717077235724
UBB 500648936838
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.