text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M5

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin (VI+)- ISO 10683 flZnnc

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
m (max.) 4.7
P 0.8
s 8

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01337.050.001
EAN 8715494421362
UBB 500611918599
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.