text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 8 M4


Esta tuerca hexagonal está normalizada según la norma ISO 4032 y fabricada en acero con un recubrimiento superficial de cincado electrolítico. Tiene una clase de resistencia 8 y es apta para utilizarse en combinación con pernos y tornillos de clase de resistencia 8.8 o inferior. Cuenta con rosca métrica. El acabado cincado electrolítico está pensado para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.72
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Descripción

Esta tuerca hexagonal está normalizada según la norma ISO 4032 y fabricada en acero con un recubrimiento superficial de cincado electrolítico. Tiene una clase de resistencia 8 y es apta para utilizarse en combinación con pernos y tornillos de clase de resistencia 8.8 o inferior. Cuenta con rosca métrica. El acabado cincado electrolítico está pensado para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve.

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01301.040.001
EAN 8715492042330
UBB 951355017579
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.