text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 8 M3


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.36
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3
m (max.) 2.4
P 0.5
s 5.5

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 01301.030.001
EAN 8715492042323
UBB 951355017405
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.