Nedtrain Oud
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
01301
01301.120.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 8 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M12
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
14.35
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4032
Números de artículo
Artículo No.
01301.120.001
EAN
8715492042392
UBB
950355808698
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD