Tuercas hexagonales
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
04127
04127.050.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 10 M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diámetro
M5
Marca
Fabory
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.26
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
m (max.)
4.7
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4032
Números de artículo
Artículo No.
04127.050.001
EAN
8715494432733
UBB
500579988873
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.