text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero Cincado 10 M4


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.73
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 04127.040.001
EAN 8715494432726
UBB 500579988790
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.