Tuercas hexagonales
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
11303
11303.160.001
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
Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero 25CrMo4+QT (1.7218) Sin revestimiento para equipos de presión M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M16
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
33.43
Info
Aprobado para uso de acuerdo con la PED (Pressure Equipment Directive).
Certificado EN 10204 3.1 disponible bajo petición, para lo cual existen costos asociados.para equipos de presión
Codigo SA
7318160
Dimensiones
d-D
M16
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4032
Números de artículo
Artículo No.
11303.160.001
EAN
8717077246492
UBB
500649001327
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD