text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal ISO 4032 Acero 25CrMo4+QT (1.7218) Cincado para equipos de presión M27


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico 25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Material técnico 25CrMo4+QT (1.7218)
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 154.63
Info
  • Aprobado para uso de acuerdo con la PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificado EN 10204 3.1 disponible bajo petición, para lo cual existen costos asociados.para equipos de presión
Codigo SA

Dimensiones

d-D M27
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 11304.270.001
EAN 8717077246614
UBB 500649002564
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.