text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Titanio Gr.2 M12


Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en titanio. Cuenta con una clase de resistencia Gr.2 y presenta una rosca métrica. El material empleado, Titanio Grado 2 (3.7035), posee un alto porcentaje de titanio puro, lo que la hace idónea para su uso en entornos extremadamente corrosivos, donde otros materiales, como el acero inoxidable, no logran ofrecer un rendimiento adecuado.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Titanio
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase Gr.2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Titanio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 10
Info
  • Titanio Grado 2 (3,7035), debido al alto contenido de titanio puro, tiene un excelente rendimiento en ambientes altamente corrosivos donde otros materiales tales como, por ejemplo, acero inoxidable fallan.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
m 10
P 1.75
s 19

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en titanio. Cuenta con una clase de resistencia Gr.2 y presenta una rosca métrica. El material empleado, Titanio Grado 2 (3.7035), posee un alto porcentaje de titanio puro, lo que la hace idónea para su uso en entornos extremadamente corrosivos, donde otros materiales, como el acero inoxidable, no logran ofrecer un rendimiento adecuado.

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 45920.120.001
EAN 8717077095342
UBB 500645383208
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.