text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Lubrinox A4 M33


Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® han sido diseñados para evitar el gripado (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos, un fenómeno conocido y problemático en el uso de elementos de fijación de acero inoxidable convencionales. Por qué elegir LUBRINOX® Evita la fricción excesiva de las roscas internas y externas de los tornillos Listo para usar, sin necesidad de aplicar lubricante manualmente Ahorra, de media, 25 segundos de tiempo de instalación por tornillo o tuerca Cumple con las normas de calidad alimentaria, seguro para su uso en la industria alimentaria Alta calidad, aspecto limpio del acero inoxidable Funciona bien con fijadores de roscas, como Loctite®. Rendimiento máximo cuando se utilizan tanto tornillos LUBRINOX como tuercas LUBRINOX.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M33
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 269
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M33
m 26
P 3.5
s 50

Descripción

Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® han sido diseñados para evitar el gripado (soldadura en frío) de las roscas de los tornillos, un fenómeno conocido y problemático en el uso de elementos de fijación de acero inoxidable convencionales.

Por qué elegir LUBRINOX®

  • Evita la fricción excesiva de las roscas internas y externas de los tornillos
  • Listo para usar, sin necesidad de aplicar lubricante manualmente
  • Ahorra, de media, 25 segundos de tiempo de instalación por tornillo o tuerca
  • Cumple con las normas de calidad alimentaria, seguro para su uso en la industria alimentaria
  • Alta calidad, aspecto limpio del acero inoxidable
  • Funciona bien con fijadores de roscas, como Loctite®.
  • Rendimiento máximo cuando se utilizan tanto tornillos LUBRINOX como tuercas LUBRINOX.

Estándares

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 55082.330.001
EAN 8725928143708
UBB 500728577619
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.