text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Lubrinox A4 70 M8


Esta tuerca hexagonal de LUBRINOX® es un elemento de fijación fabricado en acero inoxidable A4, conforme a la norma DIN 934. La tuerca cuenta con rosca métrica y está diseñada específicamente para evitar el gripado de la rosca (galling), un fenómeno habitual en los elementos de fijación de acero inoxidable estándar. Pertenece a la clase de resistencia 70, lo que equivale a una resistencia mínima a la tracción de 700 MPa. Atención: las medidas con un diámetro superior a M20 corresponden como mínimo a la clase de resistencia 50.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Lubrinox
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 4.9
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

m 6.5
P 1.25
s 13

Descripción

Esta tuerca hexagonal de LUBRINOX® es un elemento de fijación fabricado en acero inoxidable A4, conforme a la norma DIN 934. La tuerca cuenta con rosca métrica y está diseñada específicamente para evitar el gripado de la rosca (galling), un fenómeno habitual en los elementos de fijación de acero inoxidable estándar. Pertenece a la clase de resistencia 70, lo que equivale a una resistencia mínima a la tracción de 700 MPa. Atención: las medidas con un diámetro superior a M20 corresponden como mínimo a la clase de resistencia 50.

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 55082.080.001
EAN 8715494022729
UBB 500719066507
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.