text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Latón CU2/CU3 M3,5


Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3.5
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.56
Codigo SA

Dimensiones

d-D M3.5
m 2.8
P 0.6
s 6

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 47000.035.001
EAN 8717077095694
UBB 500645386763
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.