text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Latón CU2/CU3 M27


Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M27
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 163
Codigo SA

Dimensiones

d-D M27
m 22
P 3
s 41

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 47000.270.001
EAN 8715492842886
UBB 950355192481
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.