text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Latón CU2/CU3 M2


Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.153
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2
m 1.6
P 0.4
s 4

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 47000.020.001
EAN 8715492842671
UBB 950355363660
UNSPSC 31161727
Número de stock de OTAN 5310-12-152-4906

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.