text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Latón CU2/CU3 M2,6


Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.6
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.3
Codigo SA

Dimensiones

d-D M2.6
m 2
P 0.45
s 5

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 47000.026.001
EAN 8717077095687
UBB 500645386680
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.