text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Latón CU2/CU3 M1,6


Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M1.6
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.08
Codigo SA

Dimensiones

d-D M1.6
m 1.3
P 0.35
s 3.2

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en latón (CU2/CU3) y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica.

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 47000.016.001
EAN 8717077095656
UBB 500645386359
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.