text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Kuprodur CU5 60 M16


Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en Kuprodur. Tiene una clase de resistencia 60 y cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Kuprodur
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase 60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Kuprodur
Material técnico CU5
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 37.63
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en Kuprodur. Tiene una clase de resistencia 60 y cuenta con rosca métrica.

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 45850.160.001
EAN 8715492838766
UBB 950355190733
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.