text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Aluminio Anodizado P60 M10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Anodizado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 3.866
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 45280.100.001
EAN 8715492837523
UBB 950355188935
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-188-0764

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.