text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M60


Esta tuerca hexagonal conforme a la norma DIN 934 está fabricada en acero sin tratar, lo que significa que el material no cuenta con ningún recubrimiento ni tratamiento superficial, por lo que apenas ofrece protección frente a la corrosión por sí mismo. La tuerca dispone de rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |8|. Atención: las tuercas de clase |8| tienen una resistencia conforme a la DIN 267-4 y admiten menos carga que las tuercas de clase 8 según la ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a barrerse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M60
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1514.13
Codigo SA

Dimensiones

d-D M60
m 48
P 5.5
s 90

Descripción

Esta tuerca hexagonal conforme a la norma DIN 934 está fabricada en acero sin tratar, lo que significa que el material no cuenta con ningún recubrimiento ni tratamiento superficial, por lo que apenas ofrece protección frente a la corrosión por sí mismo. La tuerca dispone de rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |8|. Atención: las tuercas de clase |8| tienen una resistencia conforme a la DIN 267-4 y admiten menos carga que las tuercas de clase 8 según la ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a barrerse.

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01100.600.001
EAN 8715492023186
UBB 950355002631
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.