text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Sin revestimiento |12| M14


Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero pulido, un acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente que, sin embargo, apenas ofrece protección frente a la corrosión por sí mismo. La tuerca es de clase de resistencia |12| y cuenta con rosca métrica. Ten en cuenta que las tuercas de clase |12| presentan una resistencia conforme a la norma DIN 267-4 y admiten menos carga que una tuerca de clase 12 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |12|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Marca Fabory
Clase |12|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 23
Codigo SA

Dimensiones

d-D M14
m 11
P 2
s 22

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero pulido, un acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente que, sin embargo, apenas ofrece protección frente a la corrosión por sí mismo. La tuerca es de clase de resistencia |12| y cuenta con rosca métrica. Ten en cuenta que las tuercas de clase |12| presentan una resistencia conforme a la norma DIN 267-4 y admiten menos carga que una tuerca de clase 12 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 04190.140.001
EAN 8715492123152
UBB 950355327129
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.