text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M45


Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero pulido, es decir, acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente, aunque por sí solo apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |10|. Ten en cuenta que las tuercas de clase |10| se rigen por la norma DIN 267-4 y soportan menos carga que las tuercas de clase 10 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M45
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 740
Codigo SA

Dimensiones

d-D M45
m 36
P 4.5
s 70

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero pulido, es decir, acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente, aunque por sí solo apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |10|. Ten en cuenta que las tuercas de clase |10| se rigen por la norma DIN 267-4 y soportan menos carga que las tuercas de clase 10 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 04120.450.001
EAN 8717077019409
UBB 500644708546
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.