text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M14


Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero pulido, es decir, acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente, aunque por sí solo apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |10|. Ten en cuenta que las tuercas de clase |10| se rigen por la norma DIN 267-4 y soportan menos carga que las tuercas de clase 10 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA

Dimensiones

d-D M14
m 11
P 2
s 22

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero pulido, es decir, acero sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente, aunque por sí solo apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |10|. Ten en cuenta que las tuercas de clase |10| se rigen por la norma DIN 267-4 y soportan menos carga que las tuercas de clase 10 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a dañarse.

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 04120.140.001
EAN 8715492119520
UBB 950355042991
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.