text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Niquelado |8| M5


Esta tuerca hexagonal está normalizada según la DIN 934 y fabricada en acero con un acabado niquelado de alto brillo. Cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |8| según la norma DIN 267-4. Ten en cuenta que las tuercas de clase |8| soportan menos carga que las tuercas de clase 8 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo podría dañarse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Niquelado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.1
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Descripción

Esta tuerca hexagonal está normalizada según la DIN 934 y fabricada en acero con un acabado niquelado de alto brillo. Cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |8| según la norma DIN 267-4. Ten en cuenta que las tuercas de clase |8| soportan menos carga que las tuercas de clase 8 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo podría dañarse.

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 11008.050.001
EAN 8717077215481
UBB 500648180528
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.