text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M4


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.73
Codigo SA 7318169290

Dimensiones

d-D M4
m 3.2
P 0.7
s 7

Estándares

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01336.040.001
EAN 8715494282062
UBB 500571891729
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.