text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Laminillas de cinc sin Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc |8| M22


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Embalado por 125
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M22
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 79
Codigo SA

Dimensiones

d-D M22
m 18
P 2.5
s 32

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 01336.220.001
EAN 8715494282161
UBB 500571892719
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.