text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable A2 COMBIFLON 70


Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero inoxidable A2 y normalizada según DIN 934. Cuenta con una clase de resistencia 70, lo que equivale a una resistencia mínima a la tracción de 700 MPa, y dispone de rosca métrica. El recubrimiento COMBIFLON es una capa superior seca, sólida y de color plateado que reduce considerablemente el riesgo de gripado de la rosca en el acero inoxidable y devuelve el coeficiente de fricción a valores normales y más constantes. En una unión de tornillo y tuerca, basta con que únicamente la tuerca lleve el tratamiento COMBIFLON para evitar el gripado. Además, este recubrimiento reduce la corrosión por contacto.

Artículo No. 51082.040.001
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie COMBIFLON
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.7
Info Características específicas de Combiflon:
  • La capa de película seca fija, de color plateado, reduce el efecto de la gripaje.
  • Nivela la gran dispersión en el coeficiente de fricción y reduce el valor medio.
  • En un ensamblaje de tornillo/tuerca sólo un producto (por ejemplo la tuerca) necesita ser tratado con Combiflon.
  • El revestimiento reduce la corrosión bimetálica.
Codigo SA

Descripción

Esta tuerca hexagonal está fabricada en acero inoxidable A2 y normalizada según DIN 934. Cuenta con una clase de resistencia 70, lo que equivale a una resistencia mínima a la tracción de 700 MPa, y dispone de rosca métrica. El recubrimiento COMBIFLON es una capa superior seca, sólida y de color plateado que reduce considerablemente el riesgo de gripado de la rosca en el acero inoxidable y devuelve el coeficiente de fricción a valores normales y más constantes. En una unión de tornillo y tuerca, basta con que únicamente la tuerca lleve el tratamiento COMBIFLON para evitar el gripado. Además, este recubrimiento reduce la corrosión por contacto.

Estándares

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 51082.040.001
EAN 8715493633179
UBB 950355994308
UNSPSC 31162400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.