text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) D6 (1.4462) M6


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico D6 (1.4462)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico D6 (1.4462)
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.3
Info
  • El popular acero inoxidable dúplex tipo 1.4462 ofrece una resistencia particularmente buena a la picadura y a la corrosión intercristalina.
  • Las características de los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos están presentes en este material, combina la mayor resistencia a la tracción de los aceros cromo ferríticos con la resistencia a la corrosión de los aceros austeníticos cromo/níquel.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 52080.060.001
EAN 8715492003072
UBB 500695121979
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.