Tuercas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
52080
52080.050.001
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
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) D6 (1.4462) M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
D6 (1.4462)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
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
M5
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
D6 (1.4462)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.1
Info
El popular acero inoxidable dúplex tipo 1.4462 ofrece una resistencia particularmente buena a la picadura y a la corrosión intercristalina.
Las características de los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos están presentes en este material, combina la mayor resistencia a la tracción de los aceros cromo ferríticos con la resistencia a la corrosión de los aceros austeníticos cromo/níquel.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
m
4
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
52080.050.001
EAN
8715492003065
UBB
500695121896
UNSPSC
31161727