Tuercas
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
Tuercas
Tuercas hexagonales
53081
53081.120.001
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
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A8 (1.4529) M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A8 (1.4529)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro
M12
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A8 (1.4529)
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
16.2
Info
HCR (
Alta resistencia a la corrosión
) aleación 1.4529 es el llamado acero inoxidable súper austenitico.
Proporciona una resistencia particularmente buena a la corrosión por tensión inducida por el cloruro y a las ocurrencias locales de corrosión como las picaduras o la corrosión de grietas.
Esta aleación está clasificada en la clase más alta CRC V (muy fuerte, EN 1993-1-4) para componentes y artículos de fijación.
Por lo tanto, los artículos de fijación en 1.4529 son ideales para su uso en piscinas cubiertas y túneles de tráfico.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M12
m
10
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Números de artículo
Artículo No.
53081.120.001
EAN
8715492004673
UBB
500695137082
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando