text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.1
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
m 4
P 0.8
s 8

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 55080.050.001
EAN 8715492332448
UBB 950355232402
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.