Tuercas hexagonales
51085
51085.240.001
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
Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 Cincado Min.50 M24
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M24
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
La fina capa de zinc en las tuercas de acero inoxidable reduce el riesgo de gripaje.
Los tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M24
m
19
P
3
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Números de artículo
Artículo No.
51085.240.001
EAN
8715494538299
UBB
500627337586
UNSPSC
31162400