text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M3


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Marca Fabory
Clase 70
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.4
Info
  • Tamaños con un diámetro > M20 son propiedades mínimas de clase 50.
Codigo SA 7318163990

Dimensiones

d-D M3
m 2.4
P 0.5
s 5.5

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 51080.030.001
EAN 8715492267320
UBB 950355217494
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.