text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Galvanizado caliente |8| M6


Esta tuerca hexagonal conforme a la norma DIN 934 está fabricada en acero con un recubrimiento superficial galvanizado en caliente y cuenta con rosca métrica. La tuerca pertenece a la clase de resistencia |8| y se fabrica con clase de tolerancia 6H. Atención: las tuercas de clase |8| tienen una resistencia según la norma DIN 267-4 y admiten menos carga que una tuerca de clase 8 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede deformarse. La tuerca debe utilizarse en combinación con elementos de rosca exterior con clase de tolerancia 6az antes del galvanizado. La rosca se mecaniza tras el galvanizado, por lo que carece de recubrimiento propio; la resistencia a la corrosión queda garantizada por la capa de zinc de la pieza complementaria.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.25
Info
  • Tuercas galvanizadas caliente ISO métricas deben ser producidas con clase de tolerancia de rosca 6H y aplicarse con partes roscadas (tornillos, varillas) galvanizadas caliente ISO métricas con clase de tolerancia de rosca 6az antes de la pasivación.
  • Cuando la rosca de la tuerca se hace después de la galvanización, ésta no está recubierta. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada negativamente, ya que la rosca será protegida por la capa de cinc de la pieza de acoplamiento.ISO métrico
Codigo SA

Dimensiones

d-D M6
m 5
P 1
s 10

Descripción

Esta tuerca hexagonal conforme a la norma DIN 934 está fabricada en acero con un recubrimiento superficial galvanizado en caliente y cuenta con rosca métrica. La tuerca pertenece a la clase de resistencia |8| y se fabrica con clase de tolerancia 6H. Atención: las tuercas de clase |8| tienen una resistencia según la norma DIN 267-4 y admiten menos carga que una tuerca de clase 8 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede deformarse. La tuerca debe utilizarse en combinación con elementos de rosca exterior con clase de tolerancia 6az antes del galvanizado. La rosca se mecaniza tras el galvanizado, por lo que carece de recubrimiento propio; la resistencia a la corrosión queda garantizada por la capa de zinc de la pieza complementaria.

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Números de artículo

Artículo No. 01500.060.001
EAN 8715492413055
UBB 950355022779
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.