text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero de corte Sin revestimiento |6| M14X1,50 (≠DIN)


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M14
Marca Fabory
Clase |6|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero de corte
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica fina
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA

Dimensiones

d-D M14
m 11
P 1.5
s 22

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 11009.140.150
EAN 8717077215559
UBB 500648181286
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.