text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |8| M52


Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero con un recubrimiento superficial galvanizado electrolíticamente, ideal para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |8|. Ten en cuenta que las tuercas de clase |8| tienen una resistencia conforme a la norma DIN 267-4 y soportan menos carga que una tuerca de clase 8 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede dañarse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M52
Marca Fabory
Clase |8|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1094.8
Codigo SA

Dimensiones

d-D M52
m 42
P 5
s 80

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero con un recubrimiento superficial galvanizado electrolíticamente, ideal para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Cuenta con rosca métrica y pertenece a la clase de resistencia |8|. Ten en cuenta que las tuercas de clase |8| tienen una resistencia conforme a la norma DIN 267-4 y soportan menos carga que una tuerca de clase 8 según la norma ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede dañarse.

Estándares

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 01300.520.001
EAN 8715492042262
UBB 950355014107
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.