text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |10| M33


Esta tuerca hexagonal conforme a la norma DIN 934 está fabricada en acero con un recubrimiento superficial galvanizado electrolíticamente, ideal para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Cuenta con rosca métrica y está normalizada según DIN 934. Atención: las tuercas de clase |10| tienen una resistencia según DIN 267-4 y soportan menos carga que una tuerca de clase 10 según ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a barrerse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M33
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 257
Codigo SA

Dimensiones

d-D M33
m 26
P 3.5
s 50

Descripción

Esta tuerca hexagonal conforme a la norma DIN 934 está fabricada en acero con un recubrimiento superficial galvanizado electrolíticamente, ideal para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Cuenta con rosca métrica y está normalizada según DIN 934. Atención: las tuercas de clase |10| tienen una resistencia según DIN 267-4 y soportan menos carga que una tuerca de clase 10 según ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a barrerse.

Estándares

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Números de artículo

Artículo No. 04121.330.001
EAN 8717077019423
UBB 500644708702
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.