text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |10| M30


Esta tuerca hexagonal conforme a la norma DIN 934 está fabricada en acero con un recubrimiento superficial galvanizado electrolíticamente, ideal para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Cuenta con rosca métrica y está normalizada según DIN 934. Atención: las tuercas de clase |10| tienen una resistencia según DIN 267-4 y soportan menos carga que una tuerca de clase 10 según ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a barrerse.

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M30
Marca Fabory
Clase |10|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 208
Codigo SA

Dimensiones

d-D M30
m 24
P 3.5
s 46

Descripción

Esta tuerca hexagonal conforme a la norma DIN 934 está fabricada en acero con un recubrimiento superficial galvanizado electrolíticamente, ideal para uso en interiores o en entornos con una exposición muy leve. Cuenta con rosca métrica y está normalizada según DIN 934. Atención: las tuercas de clase |10| tienen una resistencia según DIN 267-4 y soportan menos carga que una tuerca de clase 10 según ISO 898-2. En caso de sobrecarga mecánica, la rosca de la tuerca o del tornillo puede llegar a barrerse.

Estándares

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Números de artículo

Artículo No. 04121.300.001
EAN 8715494507080
UBB 500621748135
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.