text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 555 Acero Sin revestimiento |4| M42

Especificaciones

Diámetro M42
Marca Fabory
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Codigo SA

Dimensiones

d-D M42
m 34
P 4.5
s 65

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 555 y está fabricada en acero pulido, es decir, sin recubrimiento ni tratamiento superficial. Se trata de un material resistente que, por sí solo, apenas ofrece protección frente a la corrosión. La tuerca pertenece a la clase de resistencia 4 y cuenta con rosca métrica.

Estándares

NEN 697
DIN 555
NF E25-402

Números de artículo

Artículo No. 08100.420.001
EAN 8715492550446
UBB 950355058096
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.