text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Zinc flake 10


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Zinc flake
Embalado por 250
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Zinc flake
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 7.15
Codigo SA

Estándares

DIN 6923
ISO 4161
NF E25-406

Números de artículo

Artículo No. 69230.080.001
EAN 8715493093720
UBB 500731068465
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.