My Favorites
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
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
51108
51108.060.001
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
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
M6
Marca
Fabory
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
3.33
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M6
dc (max.)
14.2
m (max.)
6
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6923
NF
E25-406
ISO
4161
Números de artículo
Artículo No.
51108.060.001
EAN
8715492268877
UBB
950355814613
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD