Tuercas hexagonales con colar biselado
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
Tuercas
Tuercas hexagonales con colar biselado
11590
11590.050.001
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
Tuerca hexagonal con valona DIN 6923 Acero Cincado 8 M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 250
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
M5
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.69
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M5
dc (max.)
11.8
m (max.)
5
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6923
ISO
4161
NF
E25-406
Números de artículo
Artículo No.
11590.050.001
EAN
8715492573551
UBB
950355525383
UNSPSC
31161727
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD