text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange en 1664 EN 1664 Acero Cincado 8 M5


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 2.3
Codigo SA

Dimensiones

d-D M5
dc 11.8
h 6.2
m (js15) 4.7
P 0.8
s 8

Estándares

EN 1664

Números de artículo

Artículo No. 12465.050.001
EAN 8717077311626
UBB 500650970949
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.