text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange, toda de metal iso 7042 métrica ISO 7042 Acero Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M16

Technické údaje

Diámetro M16
Marca Fabory
Clase 8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 35.39

Rozmery

d-D M16
h (max.) 16.4
P 2
s 24

Normy

ISO 7042
DIN 6925

Čísla materiálu

Položka č. 12923.160.001
EAN 8717077312951
UBB 500650984239
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.