text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange, toda de metal iso 7042 métrica ISO 7042 Acero Cincado 10 M12


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 14.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M12
h (max.) 12
P 1.75
s 18

Estándares

DIN 6925
ISO 7042

Números de artículo

Artículo No. 12930.120.001
EAN 8717077312999
UBB 500650984643
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.