text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal con flange, toda de metal din 6925 métrica fina DIN 6925 Acero Cincado 10 M12X1,50

Especificaciones

Diámetro M12
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica fina

Dimensiones

d-D M12
h 12
s 18

Estándares

DIN 6925
ISO 7042

Números de artículo

Artículo No. 12505.120.150
EAN 8717077312333
UBB 500650978058
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.