WAVEinside
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
Tuerca auto bloqueante
12510
12510.050.001
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
Tuerca hexagonal con flange, no toda de metal iso 7040 métrica fina ISO 7040 Acero Cincado 8 M5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M5
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M5
h (max.)
6.8
P
0.8
s
8
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7040
DIN
6924
Números de artículo
Artículo No.
12510.050.001
EAN
8717077312418
UBB
500650978884
UNSPSC
31162400