WAVEinside
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
Tuercas
Tuerca auto bloqueante
12510
12510.040.001
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
Tuerca hexagonal con flange, no toda de metal iso 7040 métrica fina ISO 7040 Acero Cincado 8 M4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M4
Marca
Fabory
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
1.1
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M4
h (max.)
6
P
0.7
s
7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6924
ISO
7040
Números de artículo
Artículo No.
12510.040.001
EAN
8717077312401
UBB
500650978702
UNSPSC
31162400