text.skipToContent text.skipToNavigation

Samojistné šestihranné matice s nekovovou vložkou ISO 10511 metrické ISO 10511 Ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) 04 M5


Objednací číslo
Diámetro
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase 040
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.09
Codigo SA 7318166090

Rozměry

d-D M5
h (max.) 5
P 0.8
s 8

Normy

ISO 10511

Čísla materiálu

Objednací číslo 12305.050.001
EAN 8717077311213
UBB 500650966822
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.