Tuerca auto bloqueante
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
Tuercas
Tuerca auto bloqueante
12301
12301.100.001
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
Tuerca hexagonal con flange, con inserto de plástico iso 10511 métrica ISO 10511 Acero Cincado 04 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
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
M10
Marca
Fabory
Clase
040
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Peso por pieza (g)
7.08
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
h (max.)
8.56
P
1.5
s
16
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
10511
Números de artículo
Artículo No.
12301.100.001
EAN
8717077311107
UBB
500650965758
UNSPSC
31162400